Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 außen Rohr-Ø 12, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159594
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159594
EAN / GTIN 4047322642248
Herstellernummer 159594
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 außen Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN bar 630, SW1 24, SW2 22, Stahl verzinkt. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Gewinde: G 3/8 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm