Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 außen Rohr-Ø 15, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159577
EAN / GTIN 4047322642071
Herstellernummer 159577
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 außen Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN bar 315, SW1 27, SW2 24, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Gewinde: G 3/8 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 15 mm