Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 außen Rohr-Ø 6, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159562
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159562
EAN / GTIN 4047322641920
Herstellernummer 159562
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 außen Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 19, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 37,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 6 mm