Rückschlagventil, G1/8 außen Rohr-AØ 6mm, PN max. 250, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159450
EAN / GTIN 4047322640800
Herstellernummer 159450
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, G1/8 außenSchneidring-Gew., Rohr-Außen-Ø 6, PN max. 250, SW1 14, SW2 17, SW3 17, Stahl verzinkt, Öff.-Druck: 0, 8-1, 2bar. Rückschlagventil, Durchflussrichtung Schneidring zum Gewinde, Außengewinde zylindrisch, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 41,0 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 17 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 6 mm