• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 25/6 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 159280
EAN / GTIN 4047322639422
Herstellernummer 159280
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 25/6 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 17, SW3 46, Stahl verzinkt. Reduzierung, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 38,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 17 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 25/6 mm