• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159261
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
Artikelnummer 159261
EAN / GTIN 4047322639231
Herstellernummer 159261
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Muffen 10/8 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 22, Stahl verzinkt. Reduzierung, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 31,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 22 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Muffen-Ø: 10/8 mm