• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einst. 45°-Anschlussverschraubung M16x1, 5 innen Rohr-AØ 8, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 158999
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 158999
EAN / GTIN 4047322636629
Herstellernummer 158999
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einst. 45°-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M16x1, 5 innen Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 630 bar, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm
  • Mutter-Innengewinde: M16x1,5