• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1 außen Rohr-Außen-Ø 25

Artikel-Nr.: 158875
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 158875
EAN / GTIN 4047322635134
Herstellernummer 158875
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1 außen Rohr-Außen-Ø 25 mm, SW1 46, SW2 41, Betriebsdruck max. 250 bar, Stahl verzinkt. Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW: 46 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Gewinde: G 1
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 25 mm