• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/2 außen Rohr-Außen-Ø 16

Artikel-Nr.: 158873
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 158873
EAN / GTIN 4047322635110
Herstellernummer 158873
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkbare Winkel-Verschraubung, G 1/2 außen Rohr-Außen-Ø 16 mm, SW1 30, SW2 27, Betriebsdruck max. 400 bar, Stahl verzinkt. Schwenkbare Winkel-Verschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 62,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 30 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 16 mm