Beschreibung:
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Stahlkupplung NW 7, 8, PU, Schlauch-ø 10x6, 5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 3, 0 mit Der äußerst elastische PolyurethAnschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit gerinGerade Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Merkmal:
- Material: Polyester‐Polyurethan
- Windungen: 16
- Schlauch-Ø: 10x6,5 mm
- Arbeitslänge max.: 3,0 m
- äußerer Windungs-Ø: 69 mm
- Betriebstemperatur max.: 60 °C
- Betriebstemperatur min.: -20 °C
- max. Betriebsdruck bei 23 °C: 11 bar