Kittel LIGHT Gladst ONE, Unisex, Schwarzblau, Größe XL

Artikel-Nr.: 15759-330-010 XL
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
Artikelnummer 15759-330-010 XL
EAN / GTIN 5711074337088
Herstellernummer 15759-330-010 XL
L-Nummer L01190 3079
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden
  • Schlitze an den Seiten
  • Dehnfalten im Rücken für eine größere Bewegungsfreiheit
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden
  • Ärmelschlitze ermöglichen es die Ärmel hochzukrempeln
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Leichte Meterware
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Brusttaschen
  • Vordertaschen
  • Innentasche
  • Dehnfalten im Rücken
  • Schlitze an den Seiten
  • Manschetten mit Druckknöpfen
  • Kontrastnähte
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 245 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Brustumfang: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung