Beschreibung:
Präzisionsdruckregler, durchgehender Druckversorgung »FUTURA«, inklusive Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0, 5 - 16 bar. Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden.
Merkmal:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 1/4
- Membrane: NBR
- Durchfluss: 2200 l/min
- Dichtmaterial: NBR
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Regelbereich max.: 16 bar
- Regelbereich min.: 0,5 bar
- Eigenluftverbrauch: Ja
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 25 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Eigenluftverbrauch max.: 2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)