Beschreibung:
Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 90, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -20 °C bis 70 °C. Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurzbauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Merkmal:
- Hub: 90 mm
- Norm: nach ISO 21287
- Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
- Serie: Serie ACE
- Kolben: Aluminium
- Magnet: mit Magnet
- Funktion: doppeltwirkend
- Kolben-Ø: 25 mm
- Anschluss: M5
- Kolbenstange: Stahl S45C, hartverchromt
- Dichtmaterial: NBR
- Kolbenstangen AG: M8x1,25
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
- Temperaturbereich max.: 70 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C