Axial Bohr und Fräskopf, Polygon ISO 26623 PSC 32, 40.25C3G200IKC

Artikel-Nr.: 155396
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 155396
EAN / GTIN 4069739178387
Herstellernummer 40.25C3G200IKC
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.25C3G200IKC
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 136
  • Max. Drehmoment (TQX): 25 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Funktionslänge (WF): 160 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: PSC 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme