• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spenglerniete Edelstahl A2 Flachrundkopf 3,2 x 8, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1538486
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1538486
EAN / GTIN 4007081063227
Herstellernummer 1538486
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spenglerniet - Der Spenglerniet ist die ideale Lösung für das Dachhandwerk. Er ist problemlos lötbar und in verschiedenen Materialien erhältlich.

Vorteile:
  • Einfach lötbar
  • Alle relevanten Ausführungen für Spengler / Installateure in 3,2mm verfügbar
  • Lagerware bei regionalem Fachhandel
  • Edelstahlniete schweißbar mit WIG-Schweißverfahren
  • Besonders gut geeignet für sehr dünne Materialien
  • Mit jedem Nietgerät verarbeitbar
  • Kleine Verpackungseinheit

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 5 mm
  • min. Klemmbereich: 2 mm
  • Werkstoff der Hülse: Edelstahl A2
  • Werkstoff des Stiftes: Edelstahl A2
  • spreizend möglich: Nein
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 2 mm
  • max. Klemmlänge: 5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,35 mm