• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spenglerniete Kupfer/Bronze Flachrundkopf 3,2 x 12, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1538407
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1538407
EAN / GTIN 4007081062442
Herstellernummer 1538407
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spenglerniet - Der Spenglerniet ist die ideale Lösung für das Dachhandwerk. Er ist problemlos lötbar und in verschiedenen Materialien erhältlich.

Vorteile:
  • Einfach lötbar
  • Alle relevanten Ausführungen für Spengler / Installateure in 3,2mm verfügbar
  • Lagerware bei regionalem Fachhandel
  • Edelstahlniete schweißbar mit WIG-Schweißverfahren
  • Besonders gut geeignet für sehr dünne Materialien
  • Mit jedem Nietgerät verarbeitbar
  • Kleine Verpackungseinheit

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
  • max. Klemmbereich: 7,5 mm
  • min. Klemmbereich: 4,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Kupfer
  • Werkstoff des Stiftes: Bronze
  • spreizend möglich: Nein
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 4,5 mm
  • max. Klemmlänge: 7,5 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 6,35 mm