Bundhose Piratenlook X1500 Schwarz C52, schwarz

Artikel-Nr.: 150113109900C52
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Work trousers

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150113109900C52
EAN / GTIN 7330509417843
Herstellernummer 150113109900C52
L-Nummer L00980 4639
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Kniepolstertaschen
Schräge Vordertaschen
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Knopfleiste im Schritt
Abnehmbare Ausweistasche
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen Zollstocktasche, Beintaschen, Schenkel, Knie

Beschreibung:

Neu! Jetzt mit unserer bewährten 1310 Qualität, 100 % Baumwolle mit 225 g/m Stoffgewicht! Die perfekte Wahl für einen warmen Sommertag! Sie haben alle Funktionen unserer X1500er Serie, aber der Stoff ist deutlich leichter und daher sehr angenehm zu tragen!

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032