• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

APC 2 Multinorm Arbeitshose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb D29

Artikel-Nr.: 149115128933D116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 149115128933D116
EAN / GTIN 7330509934586
Herstellernummer 149115128933D116
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hose aus weichem, anschmiegsamem und strapazierfähigem Material mit einem dünnen Innenfutter auf der Vorderseite. In den gefütterten Bereichen ist die Hose für die höhere Störlichtbogenschutzklasse APC 2 zugelassen. Viele intelligente Taschenlösungen, die den Zertifizierungsanforderungen entsprechen. Es handelt sich um ein metallfreies Kleidungsstück mit Kunststoffdruckknöpfen und Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 wo gefüttert), EN 13034.