Beschreibung:
Standardmanometer, Kunststoffgehäuse, Doppelskala bar/psi, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1, 6, Messbereich 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63. Rohrfedermanometer in Standardausführung. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Merkmal:
- Gehäuse: Kunststoff
- Gewinde: G 1/4 AG
- WIKA Typ: 111.12
- Messglied: Kupferlegierung
- Güteklasse: 1,6
- Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Durchmesser: 63 mm
- Beschreibung: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
- Sichtscheibe: Kunststoff
- Anschlusslage: hinten, zentrisch
- Messbereich max. bar: 1,6 bar
- Messbereich max. psi: 23
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Messbereich min. psi: 0
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,05 bar