2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, vorgesteuert, 230 V, G 3/4, PN 0, 5-12 bar, EPDM

Artikel-Nr.: 148589
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 148589
EAN / GTIN 4047322803281
Herstellernummer 148589
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, vorgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemperatur -10 °C - 130 °C, G 3/4, PN 0,5 - 12 bar, EPDM. Die Standardbaureihe in den Ausführungen
- direktgesteuert
- vorgesteuert
Gerätesteckdose nach ISO 4400
Mediumstemperatur max. 130 °C