Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 150 mm

Artikel-Nr.: 148312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 148312
EAN / GTIN 4047322800495
Herstellernummer 148312
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt1000 kleine A, 4-20 mA, 2-Leiter, elektrich Anschl. M12x1, G1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge:150 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es besteht aus einem mehrteiligen Schutzrohr mit festem Prozessanschluss und wird direkt in den Prozess eingeschraubt. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Feuchtigkeit geschützt und vibrationsfest aufgebaut.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR33
  • Schutzart: IP 67
  • Einbaulänge: 150 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Ausgangssignal: Pt1000, 4 - 20 mA, 2-Leiter
  • Messbereich Ende: 150 °C
  • Messbereich Anfang: 0 °C
  • Anzeigebereich max.: 150 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C