Widerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-Leiter, 4-20 mA, 250 mm

Artikel-Nr.: 148308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 148308
EAN / GTIN 4047322800457
Herstellernummer 148308
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Widerstandsthermometer, TR10-C, 1xPt100, 4-Leiter, Klasse A, G 1/2, -30 bis 300 °C, Transmitter 4 - 20 mA, Einbaulänge: 250 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihe sind vorgesehen zum direkten Einschrauben in den Prozess, hauptsächlich in Behälter und Rohrleitungen. Sie eignen sich für flüssige und gasförmige Medien bei mäßiger mechanischer Belastung und normaler chemischer Beanspruchung. Das Schutzrohr aus CrNi-Stahl ist komplett verschweißt und in den Anschlusskopf eingeschraubt. Der auswechselbare Messeinsatz kann ausgebaut werden, ohne den kompletten Fühler aus der Anlage demontieren zu müssen. So können Überprüfungen, Messmittelüberwachung, oder im Servicefall ein Austausch während des Betriebs bei laufender Anlage durchgeführt werden. Die Wahl von Norm- oder Standardlängen wirkt sich günstig auf die Lieferzeit und eine evtl. Bevorratung von Ersatzteilen aus.

Merkmal:

  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR10-C
  • Schutzart: IP 65
  • Einbaulänge: 250 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Transmitter: T15, digital, 4 - 20 mA, programmierbar
  • Kabeleingang: Standard Kabelverschraubung M20x1,5
  • Messeinsatz Ø: 6 mm
  • Ausgangssignal: Pt100, 4 - 20 mA, 4-Leiter
  • Anschlussgehäuse: BSZ, Kugelform, Klappdeckel
  • Messbereich Ende: 150 °C
  • Messbereich Anfang: 0 °C
  • Anzeigebereich max.: 300 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Werkstoff Schutzrohr: CrNi-Stahl 1.4571
  • Anschluss zum Halsrohr: M24x1,5 mm
  • Umgebungstemperatur max.: 80 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C