Einbaumessschraube, kleines Standardmodell, 0-13 mm, Spannmutter, Feststelleinrichtung, Umgekehrte Skale

Artikel-Nr.: 148-824-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148-824-10
EAN / GTIN 4946368587271
Herstellernummer 148-824-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Standard Messchraube in kleiner Ausführung, die Ihnen folgende Vorteile bietet: Zylindrischer Einspannschaft und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Gehärteter Stahl an der Spindelfäche

Merkmal:

Abstufung: 0,01 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Digital/Analog: Analog
Schaft-Ø: 9,5 mm

Passende Produkte