3/3 Schlauchverschraubung, G11/4x25, Überwurfmutter, flachdichtend schwere Ausführung, Messing

Artikel-Nr.: 146202
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 146202
EAN / GTIN 4047322580960
Herstellernummer 146202
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/3 Schlauchverschraubung, G 1 1/4 x 25 mm, Überwurfmutter, flachdichtend, schwere Ausführung, Messing blank.

Merkmal:

  • D: 66,0 mm
  • L1: 103,7 mm
  • L2: 40,0 mm
  • Gewinde: G 1 1/4
  • Material: Messing CW614N
  • für Schlauch: 25 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C