Adapter, Aufnahme VDI30, WABMT30NLZ35

Artikel-Nr.: 146200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 146200
EAN / GTIN 4069739144160
Herstellernummer WABMT30NLZ35
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Ausgleichhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): WABMT30NLZ35
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 54
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 30 mm
  • Kraglänge (LPR): 112 mm
  • Funktionslänge (WF): 80 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: VDI30
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung