Ausführung:
	
	
                
                    
		
Stoff
85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Kniepolstertaschen innenliegend
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche und Handytasche
Seitentaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Reflex
Reflektierende Details
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend
                
                
            
                
	
		Beschreibung:
	
	
                
                    
		- Flammschützende, langlebige Arbeitshose
- Die Arbeitshose mit einem guten Sitz ist robust und bequem
- Die Hose hat durchweg funktionelle Details, zum Beispiel vorgeformte Beine und Reflexdetails am Saum und geräumige leicht erreichbare Taschen mit vielen Funktionen
- Innenliegende Kniepolstertaschen erhöhen den Komfort bei der Arbeit auf den Knien
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 und IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%