Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 6 x 10 / 4 x 5, 250 Stück

Artikel-Nr.: 1455328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 1455328
EAN / GTIN 4007081380133
Herstellernummer 1455328
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeblindniet

  • Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen.
  • Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung.
  • Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm.
  • Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können.
  • Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,1 mm
  • max. Klemmbereich: 2 mm
  • min. Klemmbereich: 1 mm
  • Werkstoff der Hülse: Stahl, verzinkt
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 92 mm
  • min. Klemmlänge: 1 mm
  • max. Klemmlänge: 2 mm