Beschreibung:
	
	
                
                    
		CAP – Der Becher-Blindniet
CAP - Von Natur aus luft- und wasserdicht.
Der Aufbau:
Aus technischen Gründen muss der Nietdorn des CAP - Blindnietes im Hohlniet fixiert sein. Dadurch kann sich der Nietkörper während des Setzvorganges allerdings nur wenig verformen. Als Konsequenz daraus, besitzt ein Becher-Blindniet nur marginale Lochleibungseigenschaften. Diese sind jedoch erforderlich, um größere Bohrlochtoleranzen ausgleichen zu können. 
Mit Sorgfalt zur dichten Verbindung:
Wird der CAP-Blindniet sorgfältig verarbeitet, bietet er die Basis für eine zuverlässige „dichte“ Verbindung.
Die technischen Gegebenheiten machen eine sehr sorg-fältige Vorbereitung in der Applikation unerlässlich. Der Bohrloch-Durchmesser sollte so knapp wie möglich bemessen sein, um eine einwandfreie Funktion in der Anwendung über einen langfristigen Zeitraum zu gewährleisten.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Durchmesser des Bohrers: 3,3 mm
 - max. Klemmbereich: 5 mm
 - min. Klemmbereich: 3,5 mm
 - Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
 - Werkstoff des Stiftes: Stahl, phosphatiert
 - spreizend möglich: Nein
 - Länge: 92 mm
 - Kopfform: Flachrundkopf
 - min. Klemmlänge: 3,5 mm
 - max. Klemmlänge: 5 mm
 - Durchmesser des Kopfes: 6,5 mm