{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 1.1/2-12 UNF | |
| Gewindeart | UNF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | EN 22568 | |
| Toleranzklasse | 2A | |
| Gänge pro Zoll | 12 | |
| Gewinde-⌀ | 38,1 mm | |
| Außen-⌀ | 75 mm | |
| Höhe | 20 mm | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 142620 1.1/2-12 | |
| EAN / GTIN | 4062406224257 | |
| Herstellernummer | 142620 1.1/2-12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |