Beschreibung:
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, Schlauchanschl. 10x8, Betriebsdruck max. 16 bar, Temperatur: -20°C bis 200°C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung. Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte ″Peitschenhiebeffekt″ verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.
Merkmal:
- NW: 8
- SW: 25 mm
- Feder: Edelstahl
- Knopf: Edelstahl
- Länge: 78,0 mm
- Ventil: Messing
- Gehäuse: Edelstahl
- Anschluss: Schlauchanschluss 10x8
- Durchfluss: 2080 l/min (Luft)
- Gewindestück: Stahl verzinkt
- Dichtmaterial: FKM
- Steckerprofil: gemäß ISO 6150 C
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 1 bar
- Temperaturbereich max.: 200 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C