Schlag-Ringschlüssel, gekröpft 30 mm

Artikel-Nr.: 1415913
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1415913
EAN / GTIN 4010886806906
Herstellernummer 1415913
L-Nummer L60160 1751
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders schwere Montagen
  • Verwendung mit Fäustel oder Drucklufthammer zum Anziehen und Lösen
  • Im Gesenk geschmiedet, gesandstrahlte Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 51,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 25 mm
  • Oberfläche: gesandstrahlt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein