{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M42×2 | |
| Gewindeart | MF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | EN 22568 | |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Steigung | 2 mm | |
| Außen-⌀ | 75 mm | |
| Höhe | 20 mm | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 141050 42X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406222642 | |
| Herstellernummer | 141050 42X2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |