Henkellocheisen Ø 33 mm

Artikel-Nr.: 140 033 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 140 033 0
EAN / GTIN 4049002140334
Herstellernummer 140 033 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Werkzeugform nach DIN 7200 A
  • konischer Schneidkopf, geschliffen und blank, innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Schneide geschärft, gehärtet und angelassen
  • Laserkennzeichnung
  • schwarz tauchlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 488 g
  • Länge: 175 mm
  • Ausführung: tauchlackiert
  • Farbe: schwarz
  • Loch-Ø (mm): 33 mm