{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Gewindegröße | 10-24 UNC | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1,058 mm | |
| Gänge pro Zoll | 24 | |
| Nenn-⌀ DC | 3,55 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 10,02 mm | |
| Schaftlänge Ls | 36 mm | |
| Gesamtlänge L | 58 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Programmierwert für Senkung L1 | 10,91 mm | |
| Zähnezahl Z | 4 | |
| Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
| Gewinde-⌀ | 4,83 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Farbring | grün | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Gewindeprofil | Vollprofil | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 139723 10-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406058197 | |
| Herstellernummer | 139723 10-24 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |