{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 1/2-14 NPT | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | NPT | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | Werksnorm | |
| Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
| Anschnittform | C | |
| Kegelverhältnis | 1:16 | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1,814 mm | |
| Gänge pro Zoll | 14 | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
| Kernloch-⌀ A | 17,85 mm | |
| Kernloch-⌀ B | 17,5 mm | |
| Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
| Kernloch-Mindesttiefe | 22,9 mm | |
| Gewinde-⌀ | 21,223 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 5 | |
| Farbring | ohne | |
| Anzahl Schneiden Z | 5 | |
| Gewindetiefe | 40,6 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 138090 1/2-14 | |
| EAN / GTIN | 4045197585547 | |
| Herstellernummer | 138090 1/2-14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |