Standard-Handreifenfüllmesser QS, Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar

Artikel-Nr.: 137648
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 137648
EAN / GTIN 4047322753197
Herstellernummer 137648
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standard-Handreifenfüllmesser mit QUIK-LOK Stecker, 3m Schlauch drehbar, Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, 0-12 bar/170 psi, Steckn. NW 7, 2. Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7, 2 - 7, 8.

Merkmal:

  • Ausführung: mit QUIK-LOK Stecker
  • Manometer Ø: 80 mm
  • Beschreibung: ungeeicht
  • Schlauchlänge: 300 cm
  • Schlauchanschluss: G 1/4, drehbar
  • Messbereich max. bar: 12 bar
  • Messbereich max. psi: 170
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0