{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Gewindegröße | M10×1 | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewindeart | MF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | C | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Gesamtlänge L | 90 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
| Kernloch-⌀ | 9 mm | |
| Gewinde-⌀ | 10 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | grün | |
| Serie | Vap Tap | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 30 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer | 
| Artikelnummer | 137110 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4069515002677 | |
| Herstellernummer | 137110 10X1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |