Beschreibung:
Aufschraubverbinder POM, G 1/4 für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0, 95 bis 16 bar . Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Merkmal:
- L1: 32,0 mm
- Gewinde: G 1/4
- Material: Acetalpolymerisat (POM)
- Arbeitsdruck max.: 16 bar
- Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
- für Schlauch-Außen-Ø: 6 mm
- Betriebstemperatur max. bei Luft: 65 °C
- Betriebstemperatur min. bei Luft: -20 °C
- Betriebstemperatur max. bei Wasser: 65 °C
- Betriebstemperatur min. bei Wasser: 1 °C