3-Wege-Kugelhahn, Messing vernickelt, Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 1 1/4

Artikel-Nr.: 136339
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 136339
EAN / GTIN 4047322504249
Herstellernummer 136339
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3-Wege-Kugelhahn, Messing vernickelt, Anschluss unten, T-Bohrung, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar. 3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211) und doppelseitig dichtender Kugelektrischer Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

Merkmal:

  • A: 115,0 mm
  • B: 79,5 mm
  • E: 21,4 mm
  • L: 100,0 mm
  • DN: 32
  • H1: 49,0 mm
  • H2: 54,5 mm
  • PN: 10 bar
  • SW: 50 mm
  • Kugel: Messing vernickelt (CW617N)
  • Gehäuse: Messing vernickelt (CW617N)
  • Gewinde: Rp 1 1/4
  • Handhebel: Stahl, mit Kunststoffüberzug
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing blank
  • Spindelabdichtung: PTFE / FKM
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -15 °C