Thermoweste ORIGINALS Moncton, Unisex, Schwarz, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 13565-905-09 2XL
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
Artikelnummer 13565-905-09 2XL
EAN / GTIN 5711074105113
Herstellernummer 13565-905-09 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Leicht abgeschrägter Kragen mit Rippenbund innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Rücken ist verlängert
  • Gummizug an den Ärmelausschnitten
  • Rippenbündchen an der Unterkante
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung