52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH

Artikel-Nr.: 13529
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Artikelnummer 13529
EAN / GTIN 9003170135290
Herstellernummer 13529
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte sind bestens geeignet, um Werkzeugstähle mit großer Festigkeit und Härte effektiv bis in die geringsten Toleranzbereiche zu bearbeiten. Höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten zeichnen diese Werkzeuge aus. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf Werkstücken aus HSS erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: HSS
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 89A 80 M5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 6 x 13 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten