Reduziernippel lang, G 3/8 außen G 1/2 innen SW 24, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 134748
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 134748
EAN / GTIN 4047322489942
Herstellernummer 134748
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, lange Ausführung, G 3/8 außen G 1/2 innen SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • Außengewinde: G 3/8
  • Innengewinde: G 1/2
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C