Radial Bohr und Fräskopf, zurückges, Polygon ISO 26623 PSC 50, 80.50C5TOEMRIK

Artikel-Nr.: 132409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 132409
EAN / GTIN 4069739083162
Herstellernummer 80.50C5TOEMRIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 80.50C5TOEMRIK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 110
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 183 mm
  • Funktionslänge (WF): 124 mm
  • Schaftgröße: VDI50
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Klauenkupplung