Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt, Polygon ISO 26623 PSC 50, 50.50C5SQT28R

Artikel-Nr.: 130711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 130711
EAN / GTIN 4069739077642
Herstellernummer 50.50C5SQT28R
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI50 Schaft 30° gedreht, Axialaufnahme achserversetzt, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 50.50C5SQT28R
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 96
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 129 mm
  • Funktionslänge (WF): 125 mm
  • Schaftgröße: VDI50 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach