Werkzeugaufnahme, Durchmesser 40 mm, 19.BMT40IG200-STAT

Artikel-Nr.: 130359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 130359
EAN / GTIN 4069739076546
Herstellernummer 19.BMT40IG200-STAT
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT36x72 Mazak, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT40IG200-STAT
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 89
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 57 mm
  • Funktionslänge (WF): 30 mm
  • Schaftgröße: BMT36x72 Mazak
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung