Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 400 472E (ER40 Ø4-26), 60.75401809GLX110

Artikel-Nr.: 130239
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130239
EAN / GTIN 4069739076232
Herstellernummer 60.75401809GLX110
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT75, Radialaufnahme,

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.75401809GLX110
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 155 mm
  • Funktionslänge (WF): 110 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER40
  • Kupplung: 2-Flach

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb