Elektro-Installationszange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 82 200 T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13 82 200 T
EAN / GTIN 4003773079972
Herstellernummer 13 82 200 T
L-Nummer L70010 1593
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Funktionen in einer Zange
  • Multifunktionszange für die Elektroinstallation
  • zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
  • glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern
  • profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
  • Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern
  • Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
  • Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
  • Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm²
  • Abisolierwerte für Einzeladern: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert