Mini-Kugelhahn nicht abschließbar, Entlüftung, G 3/8 IG

Artikel-Nr.: 129824
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129824
EAN / GTIN 4047322739559
Herstellernummer 129824
L-Nummer L00970 140611
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Kugelhahn nicht abschließbar, Entlüftungsbohr. 3, Betriebstemperatur -20°C bis 80°C, G 3/8 IG, DN 8, PN -0, 99-20 bar.

Merkmal:

  • H: 19,5 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 8
  • L1: 19,0 mm
  • SW: 18 - 19 mm
  • Kugel: Messing vernickelt
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: G 3/8 IG
  • Drehgriff: PA 66 glasfaserverstärkt
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, Öl
  • Spindelabdichtung: NBR
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Betriebsdruck min.: -0,99 bar
  • Entlüftungsbohrung: 3,0
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C