Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse, und anschließbar, Tülle LW 13

Artikel-Nr.: 129384
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129384
EAN / GTIN 4047322730495
Herstellernummer 129384
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, unten anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 13. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Stabdüse
  • Handhebel: Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
  • Anschlussart: Tülle LW 13
  • Pistolenkörper: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C