Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.16165480W8

Artikel-Nr.: 128380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 128380
EAN / GTIN 4069739070681
Herstellernummer 40.16165480W8
L-Nummer L31490 113582
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI16, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.16165480W8
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 42
  • Max. Drehmoment (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 62,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 62,5 mm
  • Schaftgröße: VDI16
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER16
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480